• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Grignoteuse sans fil, Type: 7132046

Réf.: 078109 7132046
Remise
535,00 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ABLK 1.6E
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,6 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 0,7 mm
Rayon de la courbe minimale 30 mm
Vitesse de coupe 1,9 m/min
Largeur de coupe 5 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078109 7132046
EAN / GTIN 4014586886688
Réf. fabricant 71320461000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

  • Grignoteuse flexible avec maniabilité élevée pour tôles minces, tôles de bardage, profilées et ondulées.
  • Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.
  • Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.
  • Sens de travail modifiable sans outil.
Grignoteuse à tôle sans fil pour une utilisation mobile.
  • Maniabilité optimale également dans des conditions de travail difficiles grâce à la conception mince.
  • Idéal pour les tôles de bardage jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur et jusqu'à 85 mm de profondeur de moulure.

Livraison:

Avec valise sans batterie ni chargeur. Aucune livraison espress (par air) possible hors de l'Allemagne.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.