{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | AFSC 18 QSL | |
Porte-outils | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Capacité de la batterie | 6 Ah | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 18 V | |
Nombre d'oscillations | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Angle d’oscillation | 4 degré | |
Approche d'angle plateau-support | 80 mm | |
Poids | 1,8 kg | |
Type de produit | Machines oscillantes |
Référence article | 077805 7129276SET | |
Réf. fabricant | AFSC 18 QSL |