Meuleuse d’angle AGV24-230

Réf.: 077161 AGV24-230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AGV24-230GEProTector
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 400 W
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Vibrations maximales suivant EN 2,7 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 68 mm
Poids 5,5 kg
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Autobalancer
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077161 AGV24-230
EAN / GTIN 4002395234226
Réf. fabricant 4933402330

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:
  • Moteur PROTector protégé contre la poussière avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
  • Protection anti-redémarrage.
  • Poignée rotative, antivibratoire.
  • Blocage de broche.
Les carters réduisent les vibrations jusqu'à 70 %.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.