{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WEV 17-125 Quick Inox | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Vitesse de rotation à vide | 2 000 min-1 - 7 600 min-1 | |
Raccord fileté | M14 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Poids | 2,5 kg | |
Type de câble | 4 | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Système à changement rapide | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077133 WEV17-125 | |
EAN / GTIN | 4061792176225 | |
Réf. fabricant | 600517000 |