Meuleuse d'angle compacte WS13125SXE

Réf.: 077121 WS13125SXE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WS13125SXE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 300 W
Vitesse de rotation max. 2 600 min-1 - 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 7,5 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 32 mm
Poids 2,4 kg
Dispositif homme-mort non
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité M14, FIXTEC
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077121 WS13125SXE
EAN / GTIN 4002395151271
Réf. fabricant 4935451309

Description

Exécution:

AEG − Meuleuse d'angle compacte ⌀ 125 mm. Meuleuse d'angle puissante, ergonomique et compacte.
  • Blocage de sécurité de la broche.
  • Câble secteur de 4 m.
  • Paliers et interrupteur protégés de la poussière.
  • Possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, pour gauchers et droitiers.
  • Verrouillage anti-redémarrage.
Meuleuse d'angle une main 1300 W / ⌀ 125 mm, régulation électronique constante avec limitation de la vitesse de rotation à vide et protection contre la surcharge. Avec écrou de serrage FIXTEC.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage.

Remarque(s):

Toutes les meuleuses d’angle compactes avec interrupteur verrouillable sont dépourvues de système «homme-mort».