{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | CG 15-125 BL | |
Puissance absorbée | 1 500 W | |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 35 mm | |
Poids | 2,2 kg | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Moteur sans charbons | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077111 72226760 | |
EAN / GTIN | 4014586895802 |