Meuleuse d'angle GWS 9-125S

Réf.: 077109 9-125S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 9-125 S
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 900 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 1,9 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Régulation électronique de la vitesse de rotation
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Réf. fabricant 0601396104

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle compacte et maniable avec poignée étroite.
  • Moteur puissant de 900 W pour une progression rapide, une capacité de surcharge élevée et une longue durée de vie.
  • Avec régulation électronique de la vitesse, idéale par ex. pour le travail de l'acier inoxydable.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier