{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GWS 9-115 | |
Puissance absorbée | 900 W | |
Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s2 | |
⌀ disque max. | 115 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 34 mm | |
Poids | 2 kg | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077101 9-115 | |
Réf. fabricant | 060179B001 |