{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ALZTRONIC 16 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 540 W | |
Vitesse de rotation max. | 100 min-1 - 2 000 min-1 | |
⌀ perçage max. dans l'acier | 16 mm | |
Porte-outils | CM2 | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M12 | |
Course de la broche | 80 mm | |
Avance | manuel | |
Ecart broche-plaque de base min. | 437 mm | |
Ecart broche-plaque de base max. | 437 mm | |
Ecart broche-table de la machine min. | 75 mm | |
Ecart broche-table de la machine max. | 357 mm | |
Porte-à-faux | 190 mm | |
⌀ colonne | 65 mm | |
Table de la machine, largeur surface d'appui utile | 240 mm | |
Table de la machine, longueur surface d'appui utile | 300 mm | |
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile | 300 mm | |
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile | 240 mm | |
Réglage en hauteur de la table de la machine | Manivelle | |
Dim. nom. rain. T | 12 mm | |
Nombre de rainures en T | 2 | |
Écartement des rainures T | 80 mm | |
Poids | 83 kg | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 076560 16 |