{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | MABASIC200 | |
Puissance absorbée | 900 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 450 min-1 | |
Dimensions du porte-outils | 19 mm Weldon | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 32 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
Longueur base magnétique | 84 mm | |
Largeur base magnétique | 168 mm | |
Course de travail | 160 mm | |
Poids | 12 kg | |
Longueur | 260 mm | |
Largeur | 160 mm | |
Hauteur | 360 mm | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076530 MABASIC200 |