Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Unité de perçage sans fil 71700162

Réf.: 076524 71700162

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant AKBU 35 PMQ Select
ID fabricant 71700162
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 130 min-1 - 520 min-1
Forme du porte-outils QuickIN / MK2
⌀ taraudage max. dans l'acier M14
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 18 mm
Prof. perçage Fraise à carotter dans l'acier max. 50 mm
⌀ fraisage max. 31 mm
⌀ alésage max. 18 mm
Longueur base magnétique 195 mm
Largeur base magnétique 70 mm
Hauteur 450 mm
Course de travail 135 mm
Poids 12,8 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076524 71700162
Réf. fabricant 71700162000

Description

Exécution:

Petite unité de perçage magnétique sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec moteur EC sans charbons. Fonctionnalité maximale pour travail mobile sur chantier.
  • Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser une batterie FEIN HighPower de 5,2 Ah.
  • Rotation droite/gauche.
  • Aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique.
  • Flexibilité lors de tous les travaux de perçage mobiles, tels que carottage, perçage hélicoïdal, taraudage, fraisage et alésage.
  • Concept de commande simple et compréhensible dans le champ de vision de l'utilisateur.
  • Indication pratique de la force magnétique.
  • Capteur d'inclinaison.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation.
  • Mémoire de la vitesse de rotation “Memory Function”.

Livraison:

AKBU 35 PMQ Select sans batterie, mais avec pompe de refroidissement, sangle d'arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, éjecteur, valise de transport.

Remarque(s):

Batterie adaptée disponible en option sous le code art. 073834 FE 18 ou kit de base sous le code art. 073832 réf. 92604325.