{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | KH 18 LTX BL 28 Q | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5,5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 1 000 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 28 mm | |
Nombre de coups max. | 4 470 min-1 | |
Energie de frappe | 3 J | |
Forme du porte-outils | SDS Plus | |
Poids sans batterie | 3,4 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075560 KHLTXBL28Q | |
EAN / GTIN | 4061792218628 | |
Réf. fabricant | 601715660 |