{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type AS 18 V | |
Queue | SDS Plus | |
Référence fabricant | BBH18BL | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 26 mm | |
Nombre de coups max. | 4 800 min-1 | |
Energie de frappe | 2,5 J | |
Forme du porte-outils | SDS-Plus | |
Poids | 2,6 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075535 BBH18BL | |
EAN / GTIN | 4058546226985 |