{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GBH 18V-21 | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 1 800 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 21 mm | |
Nombre de coups max. | 5 100 min-1 | |
Energie de frappe | 2 J | |
Forme du porte-outils | SDS-Plus | |
Poids sans batterie | 2,4 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075515 GBH18V21 | |
EAN / GTIN | 4059952528106 | |
Réf. fabricant | 0611911101 |