Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à chocs sans fil GDR18160

Réf.: 074052 GDR18160
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GDR V18-160
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M14
Couple max. dur 160 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 3 200 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Six pans creux
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 2 800 min-1
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 10 m/s2
Longueur 153 mm
Hauteur 234 mm
Utilisation type Strong
pour matériau Bois
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074052 GDR18160
Réf. fabricant 06019G5100

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
Visseuse à chocs sans fil 18 V / 2,0 Ah compacte.
  • Couple et vitesse de frappe élevés (3200 min-1) pour une progression rapide lors de travaux de vissage dans le métal (jusqu'à M14) et le bois.
  • Modèle très compact pour un maniement parfait, même dans des endroits exigus et en hauteur.

Avantage(s):

Puissante grâce au couple élevé.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier