Radio sans fil / secteur, Type: 4933492344

Réf.: 073960 4933492344
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Interface Bluetooth®; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Bluetooth®; Interface USB
Indice de protection IP IP 54
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18RADDAB+G2-018V/-
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Longueur 515 mm
Largeur 228 mm
Hauteur 218 mm
Poids 5 kg
Type de produit Radios

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073960 4933492344
EAN / GTIN 4058546417116
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d’eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.
Radio sans fil Bluetooth® avec puissant système audio.
  • Embouts antichocs pour une protection contre les chutes
  • Port USB-C pour la recharge d’appareils mobiles
  • Jusqu’à 13 heures d’autonomie avec une batterie Milwaukee 18 V/5 Ah.
  • Fonctionne avec les batteries 18 V de Milwaukee ou sur secteur 230 V.

Fonctionnement:

IP54 : Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.