Batterie Li-Ion High Output™, 8,0 Ah, Type de batterie: MHB8

Réf.: 073810 MHB8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18HB8
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour 18V Milwaukee
Poids par batterie 1 000 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073810 MHB8
EAN / GTIN 4058546286989
Réf. fabricant 4932471070

Description

Exécution:

Batteries Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Avec un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie et une puissance accrue.
  • Pour applications hautes performances très exigeantes - Utilisation jusqu’à -28 °C.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier