Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie GLIVARI

Réf.: 073205 GLIVARI
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GLI VARI LED
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 420 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Poids sans batterie 300 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073205 GLIVARI
EAN / GTIN 3165140600422
Réf. fabricant 0601443400

Description

Exécution:

Lampe sans fil LED très compacte à tête orientable. Variation du faisceau lumineux (convergent/diffus) et 9 angles d'éclairage possibles.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.