{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valises système (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V-W | |
Référence fabricant | GSR 18 V-EC Wireless | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans balais | |
Couple max. doux | 24 Nm | |
Couple max. dur | 60 Nm | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 38 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Interface | chargement sans fil | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses |
Référence article | 070247 GSR18VECP | |
EAN / GTIN | 3165140804967 | |
Réf. fabricant | 06019E8106 |