{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type B 3 V | |
Référence fabricant | SE3,6 | |
Type | SE3 | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 1,5 Ah | |
Tension de la batterie | 3,6 V | |
Couple max. doux | 4,5 Nm | |
Couple max. dur | 6,5 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Porte-outils | E 6,3 | |
Forme | Visseuses droites | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 3 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 6 mm | |
Poids | 0,6 kg | |
Utilisation type | Light | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 070220 SE3 | |
Réf. fabricant | 4935413165 |