Exécution:
Accessoires QuickIN pour l’extension de toutes les perceuses-visseuses sans fil FEIN avec interface QuickIN dans les applications de vissage et de taraudage.
L’adaptateur VARIO 1/2 pouce compatible avec les clés à chocs transforme la clé à chocs en taraud et élargit ainsi l’application de travail d´une machine complète supplémentaire. Pour toutes les clés à chocs avec porte-outils à carré mâle 1/2 pouce. Changement aisé et sans outil des consommables FEIN VARIO.
Perçage, fraisage et taraudage simples et mécaniques jusqu’à M30.
Interface pour accessoires: Carré mâle 1/2 pouce ISO 1174-2 E/F 12,5; ⌀30 mm; longueur 53,2 mm; porte-outils: tige d’embout VARIO; matériau: métal plein; ⌀ perçage dans l’acier du foret hélicoïdal 12 mm; taraudage M30.
A partir de M18, nous recommandons l’adaptateur 3/4 pouce FEIN VARIO avec une machine plus puissante pour une progression plus rapide du travail. Contrairement à la perceuse-visseuse, la clé à chocs permet un travail plus facile et plus puissant lors du taraudage. L’adaptateur se monte facilement et se fixe à l’aide d’un ressort de sécurité ou d’une bague de blocage pour une utilisation permanente.
Adapté(s) pour:
Tous les accessoires FEIN VARIO - Forets hélicoïdaux, fraises à chanfreiner et tarauds.