Tube de Pitot en acier inoxydable, longueur : 750 mm - pour la mesure de la vitesse d'écoulement, mesure de température comprise

Réf.: 0635 2042
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0635 2042
EAN / GTIN 4029547018220
Réf. fabricant 0635 2042
Article hors catalogue L40540 504

Description

Description:

Tube de Pitot robuste pour mesurer la vitesse d’écoulement: le tube de Pitot est surtout optimal pour les vitesses d'écoulement assez élevées et pour l'air très chargé en particules.
  • Le tube de Pitot de 750 mm dispose d’une mesure intégrée de la température et d’un tuyau de raccordement pour une charge maximale de 700 hPa (mbar).