Sonde à fil chaud (numérique) - avec capteur d'humidité et de température, avec fil

Réf.: 0635 1572
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
    Type de produit Sondes d'humidité et de température

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0635 1572
    EAN / GTIN 4029547018879
    Réf. fabricant 0635 1572

    Description

    Description:

    Utilisez la sonde à fil chaud avec l'appareil de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour déterminer la vitesse de l'air, le débit volumétrique, la température et l'humidité de l'air
    • Sonde à fil chaud comprenant un capteur de température et d'humidité - caractéristiques
    • Utilisez le câble fixe sur la poignée pour raccorder la sonde à fil chaud à l'appareil de mesure (à commander séparément). La sonde à fil chaud est équipée d'un télescope qui peut être étendu à une longueur maximale de 1,0 m. La profondeur d'immersion est facile à lire, même en cas de mauvaise visibilité, grâce à l'échelle à fort contraste
    • Le menu de mesure clairement structuré pour le débit volumétrique permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Le débit volumétrique est calculé avec précision grâce à la saisie pratique de la taille et de la géométrie de la section du conduit. Le calcul de la moyenne chronométrée et multipoint, le débit volumétrique moyen, la lecture actuelle et les valeurs min./max. sont affichés dans l'instrument de mesure
    • Particulièrement utile: appuyez sur le bouton de la sonde à fil chaud pour faire fonctionner l'instrument de mesure. Par exemple, pour mémoriser des relevés individuels en vue d'un calcul de moyenne multipoint ou pour démarrer et arrêter des séries de mesures en vue d'un calcul de moyenne dans le temps
    • Protection intégrée du capteur: lorsque vous n'utilisez pas la sonde à fil chaud, le capuchon de protection rotatif protège le capteur de vitesse de l'air contre les contraintes mécaniques
    • Gain de place: plus d'applications, moins d'équipement
    • Polyvalente à l'infini: une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde - vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et gagner de la place
    • Commandez la poignée Bluetooth® pour rendre vos mesures plus pratiques et garantir moins d'encombrement de câbles dans la mallette. Elle transmet les données à l'instrument de mesure à une distance maximale de 20 mètres. Si les capteurs (vitesse de l'air, température, humidité) doivent être remplacés dans un avenir lointain, vous pouvez changer la tête de la sonde
    • Si nécessaire, vous pouvez également monter la sonde à fil chaud avec la rallonge télescopique (disponible à la commande séparément). Vous pouvez ainsi atteindre une longueur totale de 2 mètres, ce qui facilite les mesures sur les grands systèmes de ventilation
    • Concept d'étalonnage intelligent
    • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde numérique, car l'instrument de mesure fait de l'incertitude de mesure une chose du passé. Il vous suffit d'envoyer la tête de la sonde pour l'étalonnage - l'instrument de mesure reste donc utilisé en permanence
    • Domaines d'application de la sonde à fil chaud
    • Gaines de ventilation: Utilisez la sonde à fil chaud pour mesurer avec fiabilité la vitesse d'écoulement, la température de l'air et l'humidité dans les gaines de ventilation
    • La plage de mesure allant jusqu'à +50 m/s et la longueur totale de la sonde pouvant être étendue à 2,0 m (veuillez commander la rallonge télescopique séparément), il est même possible d'effectuer des mesures sur des systèmes de ventilation de grande taille.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires