testo 317-1 - Détecteur de refoulement

Réf.: 0632 3170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Enregistreurs de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0632 3170
    EAN / GTIN 4029547000317
    Réf. fabricant 0632 3170
    Article hors catalogue L40540 333

    Description

    Description:

    Les fuites de gaz des chauffages peuvent rapidement devenir un problème, car l'inhalation de gaz toxiques entraîne des risques pour la santé, voire un danger de mort.
    • Le monoxyde de carbone, par exemple, présente un danger particulier, car il est incolore et inodore, mais toxique
    • Le monoxyde de carbone se forme lors de la combustion incomplète de substances contenant du carbone (pétrole; gaz, combustibles solides, etc.)
    • En cas de fuite de gaz, il est recommandé d'utiliser une technique de mesure professionnelle
    • Le détecteur de refoulement testo 317-1 détecte rapidement et de manière fiable les fuites de gaz de combustion de chauffage
    • Une fuite de gaz d'échappement au niveau des installations de chauffage indique un dysfonctionnement ou une obstruction des voies d'évacuation
    • L'appareil maniable donne immédiatement une alarme optique et acoustique en cas de fuite de gaz
    • Ainsi, aucun contact visuel avec l'appareil de mesure n'est nécessaire
    • La sonde flexible permet de l'utiliser même dans des espaces restreints ou dans des endroits difficiles d'accès.