scie circulaire électroportative GKS 65 GCE + FSN 1400

Réf.: 0615990M93
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990M93
EAN / GTIN 4059952636757
Réf. fabricant 0615990M93
Article hors catalogue L00590 1719

Description

Description:

  • scie circulaire électroportative GKS 65 GCE + FSN 1400
  • la scie circulaire GKS 65 GCE PROFESSIONAL est le choix idéal pour les coupes guidées dans une large gamme de matériaux
  • La scie circulaire robuste et précise est équipée d'un moteur de 1,800 W et atteint une profondeur de coupe de 65 mm
  • Pour des coupes précises
  • il a été optimisé pour une utilisation avec le système de rail de guidage Bosch
  • Grâce à la présélection de la vitesse
  • il offre un progrès de sciage uniforme dans une large gamme de matériaux
  • La scie circulaire a été spécialement conçue pour les applications difficiles et scie divers matériaux
  • par exemple Matériaux en bois tels que les panneaux OSB
  • le contreplaqué ou le MDF
  • Il est compatible avec le système de rail de guidage Bosch
  • ainsi qu'avec les systèmes de rail de guidage de Mafell
  • Festool et Makita
  • Le GKS 65 GCE Professional est équipé d'un ventilateur
  • d'une buse d'aspiration
  • d'une plaque de base en aluminium moulé sous pression
  • d'une vitesse constante
  • d'un démarrage en douceur et d'un verrou de broche

Caractéristique(s):

  • Compatible avec le guide-chaîne : oui
  • Poids : 5.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 2300 - 5000 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 48 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 65 mm
  • Puissance nominale : 1800 W
  • Diamètre de perçage de la lame : 30.0 mm
  • Diamètre de la lame : 190 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 3.0 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie circulaire, Speedline Wood, 190 x 30 x 2.6 mm, 12
  • L-BOXX 238
  • 1 x rail de guidage FSN 1400
  • Butée parallèle
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier