Accessoires système FSN 1400 Set

Réf.: 0615990M8Z
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Rails de guidage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0615990M8Z
    EAN / GTIN 4059952636511
    Réf. fabricant 0615990M8Z
    Article hors catalogue L00590 1543

    Description

    Description:

    • Accessoires système FSN 1400 Set
    • Le rail de guidage FSN 1400 Professional de 1 400 mm offre une technologie unique qui permet des coupes précises
    • Le rail de guidage de haute qualité permet un guidage précis et est parfaitement compatible avec tous les outils électriques correspondants
    • Pour une stabilité optimale, l'élément de liaison FSN VEL pour l'extension permet de réaliser rapidement une liaison solide entre deux rails de guidage
    • Ses bandes en caoutchouc antidérapantes, faciles à remplacer, et son pare-éclats garantissent des bords de coupe nets et un contrôle absolu pendant le travail
    • Ce rail de guidage est adapté à une utilisation avec des scies plongeantes et circulaires pour des résultats de coupe parfaits
    • Il est compatible avec tous les modèles de scies circulaires GKS G et de scies plongeantes GKT Professional de Bosch Professional, ainsi qu'avec certaines scies sauteuses GST Professional et fraiseuses GOF Professional équipées d'un adaptateur
    • Inclus dans la livraison: 1x rail de guidage FSN 1400 , 1x rail de guidage FSN 1400 , sac FSN BAG , pièce de jonction FSN VEL

    Caractéristique(s):

    • Dimensions de l'outil (largeur) : 215 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 30 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 1510 mm

    Livraison:

    • 1 x rail de guidage FSN 1400
    • 1 x rail de guidage FSN 1400
    • Sac FSN BAG
    • Pièce de jonction FSN VEL
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier