Ruban d'épaisseur inox 5 m x 150 mm 0,50 mm

Réf.: 0613450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0613450
    EAN / GTIN 4029713280031
    Réf. fabricant 0613450
    Article hors catalogue L40510 1899

    Description

    Exécution:

    Acier inoxydable, largeur 150 mm longueur 5 M.

    Description:

    Ruban de mesure de précision, inoxydable. 5m de long, 150mm de large, épaisseur 0.50mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur : 5 m.
    • Cote nominale mm : 0,5 mm