JEU IMICRO DIGITAL100-200MM

Réf.: 06130225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Métrologie digital
    Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06130225
    EAN / GTIN 7630041117240
    Réf. fabricant 06130225

    Description

    Exécution:

    • Plage de mesure [mm] : 100 ÷ 200
    • Plage de mesure [in] : 3,937 ÷ 7,874
    • Résolution [mm] : 0.001
    • Résolution [in] : .00005

    Description:

    Jeu de micromètres d'intérieur digitaux IMICRO, 100-200 mm

    Caractéristique(s):

    • Zéro : Flottant
    • Faces de mesure : Revêtement en carbure de tungstène
    • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
    • Affichage : LCD ; taille des chiffres : 7 mm
    • Sorties de données : Opto-RS232
    • Autonomie : 1 ÷ 2 ans
    • Unités : mm / po
    • Inclus dans la livraison: Batterie (1x) ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

    Norme:

    DIN 863 T4