marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-21 avec SDS 1x foret plus 6/8/10 mm

Réf.: 06112A6002
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
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06112A6002
    EAN / GTIN 4059952569642
    Réf. fabricant 06112A6002
    Article hors catalogue L00590 1519

    Description

    Description:

    • marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional marteau perforateur avec technologie SDS plus est la solution d'entrée de gamme compacte idéale pour le forage de marteaux puissants
    • Son puissant moteur de 720 watts et son énergie de choc de 2,0 joules assurent un forage efficace au marteau dans le béton jusqu'à un diamètre de 21 mm
    • Ce marteau perforateur compact offre des performances de perceuse à percussion professionnelles Bosch à un prix abordable
    • La polyvalence et les résultats convaincants sont garantis par les trois réglages de marteau pour le perçage, le perçage et le ciselage
    • Ce marteau perforateur est parfait pour une utilisation avec le béton, la pierre et la maçonnerie
    • L'appareil est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière externes suivants: GDE 16 plus, GDE 68 et GDE 162

    Caractéristique(s):

    • Ø de perçage béton, foret marteau : 4 - 21 mm
    • Poids : 2.3 kg
    • Max. Diamètre de perçage béton : 21 mm
    • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
    • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
    • Puissance nominale : 720 W
    • Opt. domaine d'application béton, forets marteaux : 4 - 10 mm
    • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 2 J
    • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 4800 bpm
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 88 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 205 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 334 mm
    • Prise d'outil : SDS plus

    Livraison:

    • Coffret de l'artisan
    • 1 x foret SDS plus, 6 mm
    • 1 x foret SDS plus, 8 mm
    • 1 x foret SDS plus, 10 mm
    • Poignée supplémentaire
    • Serviette machine (ET-Nr. : 1 619 200 413)
    • Guide de profondeur
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier