Marteau perforateur avec SDS plus GBH 12-52 Professional.

Réf.: 0611266000
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
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0611266000
    EAN / GTIN 3165140542272
    Réf. fabricant 0611266000
    Article hors catalogue L00590 454

    Description

    Description:

    • marteau perforateur avec SDS max GBH 12-52 DV, le GBH 12-52 DV Professional est le plus puissant SDS max marteau perforateur filaire de Bosch avec contrôle des vibrations
    • Son moteur haut de gamme offre des performances maximales dans les applications SDS max
    • Ce moteur de marteau extrêmement puissant fournit 19 joules d'énergie d'impact, idéal pour les travaux de burin dur
    • Il est conçu pour durer et se caractérise par des pièces métalliques extrêmement robustes
    • Ce outil électrique est adapté pour le perçage jusqu'à un diamètre de 52 mm ainsi que pour les travaux de ciselage lourds dans le béton et la pierre
    • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
    • Le GBH 12-52 DV Professional offre une vitesse constante, une protection de redémarrage, un couplage de surcharge, une présélection de vitesse et un contrôle des vibrations pour un fonctionnement sans effort dans les applications continues et chronophages

    Caractéristique(s):

    • Ø de perçage béton, foret Break Through : 80 - 80 mm
    • Ø de perçage béton, foret marteau : 12 - 52 mm
    • Ø de perçage dans béton avec couronnes de perçage creuses : 50 - 150 mm
    • Poids : 11.9 kg
    • Vitesse nominale : 0 - 220 min-1
    • Puissance nominale : 1700 W
    • Opt. Domaine d'application béton, foret marteau : 30 - 50 mm
    • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 19 J
    • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 1750 - 2150 bpm
    • Tension, électrique : 230 V
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 120 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 312 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 600 mm
    • Prise d'outil : SDS max

    Livraison:

    • Poignée supplémentaire
    • Tube de graisse
    • Chiffon pour machine
    • Coffret de l'artisan
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier