Marteau perforateur avec SDS plus GBH 3-28 Professional.

Réf.: 061124A004
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 061124A004
EAN / GTIN 3165140600675
Réf. fabricant 061124A004
Article hors catalogue L00590 118

Description

Description:

  • marteau perforateur avec SDS plus GBH 3-28 DFR, le GBH 3-28 DFR Professional offre les performances les plus polyvalentes du segment SDS plus Wired marteau perforateur
  • Le boîtier compact permet une large gamme d'applications dans un espace limité
  • La conception en L garantit une répartition équilibrée du poids et un contrôle des vibrations pour un fonctionnement continu sans effort
  • Grâce à son moteur de 800 watts et à un poids d'outil de seulement 3,6 kg, il a un rapport puissance/poids élevé
  • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • De plus, le GBH 3-28 DFR Professional est doté d'un mandrin de perçage à desserrage rapide pour forets ronds, d'un mandrin de changement , d'une rotation droite/gauche, d'un raccord de surcharge, d'une vitesse variable et d'un vario-Lock

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret marteau : 4 - 28 mm
  • Poids : 3.6 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
  • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 82 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 900 min-1
  • Puissance nominale : 800 W
  • Plage d'utilisation opt. béton, foret marteau : 12 - 18 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 3.1 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 4000 bpm
  • Tension, électrique : 230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 354 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 233 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 233 mm
  • Prise d'outil : SDS plus

Livraison:

  • Butée de profondeur 210 mm
  • Serviette machine
  • L-BOXX 136
  • Mandrin de perçage à changement rapide 13 mm
  • Mandrin de perçage interchangeable SDS plus
  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier