Sonde de température avec étrier de fixation (TC de type K)

Réf.: 0602 4592
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0602 4592
EAN / GTIN 4029547004254
Réf. fabricant 0602 4592
Article hors catalogue L40550 20

Description

Description:

Utilisez la sonde de température à thermocouple (TC) avec support de serrage pour effectuer des mesures de température de surface sur des tuyaux d'un diamètre de 5 à 65 mm. L'étrier de serrage permet de fixer rapidement et facilement la sonde de surface sur le tuyau. La sonde peut être utilisée pour mesurer des températures allant jusqu'à +280 °C pendant de brèves périodes, sinon les températures applicables sont de +130 °C
  • La sonde de température avec étrier de serrage se distingue par son temps de réponse exceptionnellement rapide de 5 secondes. Cela est possible grâce à la bande thermocouple à ressort. Elle adopte la température réelle de l'objet à mesurer en quelques secondes et peut également être utilisée sur des surfaces qui ne sont pas planes. Vous pouvez remplacer la bande thermocouple (voir l'accessoire ″tête de mesure de rechange avec bande thermocouple″) si elle est endommagée
  • La sonde de surface est équipée d'un câble de 1,2 m
  • Cette sonde thermocouple de type K, classe 2 a une précision normalisée de ±2,5 °C
  • La sonde parfaite pour chaque application
  • Vous ne trouvez pas la sonde de température que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous disposons d'une large gamme de sondes de température standard et nous fabriquons également des sondes personnalisées en fonction de vos besoins.