Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1000 C en L-BOXX

Réf.: 06019J8001
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
    Type de produit Boulonneuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06019J8001
    EAN / GTIN 4059952509792
    Réf. fabricant 06019J8001
    Article hors catalogue L00590 1486

    Description

    Description:

    • Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1000 C la clé à chocs rotative 1/2″ professionnelle GDS 18V-1000 C avec technologie sans balais BITURBO et modes de fonctionnement réglables offre des performances optimales pour les tâches exigeantes
    • Sa technologie sans balais BITURBO combine un couple de serrage élevé de 1,000 Nm et un couple de démarrage de 1,600 Nm, et est entièrement optimisée pour ProCORE18V batteries
    • Deux modes de fonctionnement standard sur l'interface utilisateur, le mode métal et le mode bois , pour éviter les têtes de boulon cassées et la perte de boulons ou d'écrous métalliques en ralentissant ou en éteignant la clé à chocs rotative
    • Chaque mode peut être défini individuellement via l'application Bosch Toolbox
    • Pour plus de souplesse et de contrôle, cette clé à chocs rotative sans fil est équipée de trois réglages de vitesse/couple différents
    • Le GDS 18V-1000 C Professional est adapté aux travaux exigeants et constitue le bon choix pour le serrage et le desserrage des vis et écrous métalliques jusqu'à M 24 dans une variété de zones de travail, des structures en acier au montage de tuyaux et à l'entretien des véhicules, ou lors de l'utilisation de vis/boulons d'ancrage dans des structures en bois
    • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale
    • Le GDS 18V-1000 C Professional est équipé d'une protection électronique des cellules , d'une protection électronique du moteur , d'un indicateur d'état de l'outil à LED, d'un clip de rangement et d'un porte-outil de 1/2″ avec anneau d'arrêt

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Couple, max : 1000 Nm
    • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/350 Nm
    • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/650 Nm
    • Plage de réglage du couple, min./max, Couple de rupture, max. : 1600 Nm
    • Vitesse de frappe (1er étage) : 0-1600 bpm
    • Vitesse de frappe (2e étage) : 0-2300 bpm
    • Vitesse de frappe (3e étage) : 0-2300 bpm
    • Vitesse de frappe (3e étage) : 0-2300 bpm
    • Vitesse de frappe : 0-2600 bpm
    • Ø de la vis : M 14 - M 24
    • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 13.5 m/s²
    • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) :) 86 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 240 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 222 mm
    • Montage de l'outil : carré 1/2''

    Livraison:

    • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
    • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
    • L-BOXX 136

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier