visseuse sans fil Bosch GO, jeu d'embouts 25 pièces, embout de tournevis PH2, chargeur, L-BOXX

Réf.: 06019H2101
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06019H2101
    EAN / GTIN 4059952548739
    Réf. fabricant 06019H2101
    Article hors catalogue L00590 1235

    Description

    Description:

    • Visseuse sans fil Bosch GO, partout, prêt à l'emploi: le système Go Visseuse sans fil de Bosch est intuitif et facile à utiliser et permet d'obtenir d'excellents résultats de travail dans un large éventail d'applications
    • Répondez à vos besoins dans toutes les situations en appuyant simplement sur l'appareil vers l'avant ou sur le bouton d'activation pour commencer à travailler dans le mode de double activation pratique de l'appareil
    • Utilisez l'embrayage mécanique pour sélectionner le couple correct pour chaque tâche parmi cinq réglages de couple et un « mode de puissance optimale »
    • Grâce à un frein électronique, cet outil facile à contrôler s'arrête immédiatement après sa désactivation
    • Le SYSTÈME BOSCH GO est conçu pour le vissage dans le bois, le métal et le plastique, ainsi que pour les applications délicates telles que les cartes mères ou les armoires de commande
    • Il est compatible avec tous les chargeurs USB standard
    • Le système Bosch GO Visseuse sans fil est également doté d'une conception rationalisée pour une manipulation parfaite dans une large gamme de positions
    • Il fonctionne rapidement et sans à-coups et atteint des vitesses allant jusqu'à 360 tr/min, ce qui permet de maintenir un niveau de performance élevé et constant

    Caractéristique(s):

    • Capacité de la batterie : 1.5 Ah
    • Tension de la batterie : 3.6 V
    • Type de batterie : Lithium-Ion
    • Mandrin de perçage, version : 1/4'' avec prise hexagonale intérieure (ISK)
    • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 6.35 mm
    • Couple de rotation (doux/dur/max.) : -/5/- Nm
    • Poids, batterie incluse : 0. 3 kg
    • Coupleur : 0.2 - 5 Nm
    • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 360 min-1
    • Ø de la vis, max : 5 mm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 2.5 m/s²
    • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 40 mm

    Livraison:

    • Bit-Set 25 pcs.
    • Embout USB
    • Câble micro USB
    • L-BOXX Mini

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier