ASPIRATEUR SANS FIL GAS12V 2X3,0

Réf.: 06019C6200
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
    Alimentation électrique Akkubetrieben
    Type de produit Laveuse de sols

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06019C6200
    EAN / GTIN 3165140888677
    Réf. fabricant 06019C6200
    Article hors catalogue L00590 690

    Description

    Description:

    • Aspirateur rechargeable Gas 18V-1, la solution compacte de Bosch pour des zones de travail propres: l'aspirateur à main professionnel Gas 18V-1 est idéal pour le pré-nettoyage à sec
    • Grâce à sa conception ultra-compacte, à sa maniabilité exceptionnelle, à sa liberté sans fil et à son récupérateur de poussière qui peut être vidé rapidement et facilement, ce aspirateur offre une manipulation optimale
    • Il est fourni avec une large gamme d'accessoires qui permettent une large gamme de tâches de nettoyage et offrent une flexibilité optimale
    • Mobilité parfaite et transport facile: LE GAS 18V-1 Professional s'adapte également confortablement au L-BOXX
    • Il est adapté à l'aspiration à sec de poussière grossière ou de saleté sur des surfaces lisses
    • L'aspirateur à sec est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18 V
    • LE PROFESSIONNEL DU GAZ 18V-1 pèse 1,3 kg et offre un volume de récipient de buse pour sol de 0,7 l

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Temps de fonctionnement 18 V : 7 min/Ah
    • Surface de filtration : 55 cm²
    • Poids sans batterie : 1.3 kg
    • Max. Vitesse du flux d'air (turbine) : 10.0 l/s
    • Max. Dépression maximale (turbine) : 60 mbar

    Livraison:

    • Buse de sol
    • Tube de rallonge flexible
    • Buse pour fentes
    • 2 x tubes d'aspiration
    • Carton

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier