Cisaille à tôle sans fil GSC 18V-16 E, 2 batteries ProCORE18V, chargeur rapide et L-BOXX

Réf.: 0601926301
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
    Type de produit Cisailles à tôle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601926301
    EAN / GTIN 4059952646831
    Réf. fabricant 0601926301
    Article hors catalogue L00590 1634

    Description

    Description:

    • Cisaille à tôle sans fil GSC 18V-16 E, La cisaille à tôle sans fil GSC 18V-16 E coupe avec autant de puissance qu'un outil filaire de 700 W grâce à son moteur efficace sans balais
    • L'équilibre parfait de la cisaille, son faible poids et sa poignée plus étroite de 156 mm assurent une manipulation sans effort pendant le travail
    • Avec sa conception de haute qualité, son puissant moteur sans balais et ses composants sans entretien, cette cisaille robuste et durable est le choix idéal pour une découpe puissante du métal
    • La puissante cisaille à tôle coupe les tôles d'acier et d'aluminium les plus diverses, les tuyaux de ventilation et les gaines
    • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
    • La cisaille convient pour la découpe de métal jusqu'à 1,6 mm de profondeur et offre un rayon de courbure minimal de 20 mm
    • Elle offre une protection contre le redémarrage pour une meilleure protection de l'utilisateur
    • L-BOXX 136; 2 x batterie ProCORE18V 4

    Caractéristique(s):

    • Capacité de la batterie : 12.0 Ah
    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Poids sans batterie : 1.6 kg
    • Poids avec batterie : 3.0 kg
    • Course à vide : 3200 min-1
    • Rayon de courbure minimal : 20 mm
    • Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max. 2 mm
    • Capacité de coupe acier (400 N/mm²), maxi : 1.6 mm
    • Capacité de coupe acier (600 N/mm²), maxi : 1.2 mm
    • Capacité de coupe acier (800 N/mm²), maxi : 0.7 mm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [découpe de tôle] : 7.5 m/s²
    • Incertitude K [découpe de tôle] : 1.5 m/s²

    Livraison:

    • L-BOXX 136
    • 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah
    • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier