Kit Combo : Kit pour meuleuse d'angle 2 pièces : GWS 22-230 J + GWS 880 dans une mallette d'artisanat

Réf.: 06018C1308
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06018C1308
    EAN / GTIN 4059952634678
    Réf. fabricant 06018C1308

    Description

    Description:

    • Kit Combo: Kit de 2 meuleuses d'angle: GWS 22-230 J + GWS 880
    • Les meuleuses d'angle sont la combinaison parfaite pour toutes les exigences professionnelles
    • GWS 22-230 J - démarrage en douceur et protection contre le redémarrage pour une meilleure protection de l'utilisateur
    • GWS 22-230 J - une puissance d'enlèvement élevée grâce au nouveau moteur de 2.200 watts permet d'obtenir des résultats de tronçonnage convaincants
    • GWS 880 - excellent contrôle de l'outil grâce à la petite taille de la poignée et au design ergonomique
    • Protection contre le redémarrage pour une meilleure protection de l'utilisateur

    Caractéristique(s):

    • Volume: 56,172 dm3
    • Poids brut : 12,31 kg
    • Poids net : 9,5 kg
    • Largeur de cote : 380 mm
    • Dimension en hauteur : 190 mm
    • Longueur de cote : 778 mm

    Livraison:

    • Meuleuse d'angle GWS 22-230 J Professional
    • Meuleuse d'angle GWS 880 Professional
    • Coffret pour l'artisan
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier