meuleuse d'angle GWS 11-125 P, 240 V + poignée supplémentaire

Réf.: 0601792202
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601792202
    EAN / GTIN 3165140717823
    Réf. fabricant 0601792202
    Article hors catalogue L00590 789

    Description

    Description:

    • Meuleuse d'angle GWS 11-125 P, le petit Meuleuse d'angle GWS 11-125 P professionnel câblé dans la classe 1,100 watts offre une durabilité impressionnante
    • Ce Meuleuse d'angle compact est doté d'un interrupteur de protection avec fonction homme mort pour une meilleure protection de l'utilisateur, de sorte qu'il s'éteint immédiatement lorsque l'interrupteur est relâché
    • En outre, la possibilité d'activer le commutateur à glissière à différentes positions garantit un excellent guidage de l'outil
    • Une longue durée de vie de l'outil et du carbone rendent la meuleuse si durable
    • Ce outil électrique est conçu pour couper et meuler du métal, des carreaux et de la maçonnerie
    • Le dispositif est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • Le GWS 11-125 P Professional est également doté d'un refroidissement moteur direct, d'un capot de protection et d'une poignée supplémentaire avec contrôle des vibrations
    • Bride de support; ecrou de serrage; capot de protection; clé à deux trous; poignée auxiliaire de contrôle des vibrations; tension 240 V

    Caractéristique(s):

    • Puissance de sortie : 740 W
    • Poids : 2. 3 kg
    • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
    • Vitesse de rotation à vide : 11500 min-1
    • Puissance nominale : 1100 W
    • Commutateur : PROtection Switch
    • Ø du disque : 125 mm
    • Filetage de la broche de ponçage : M14
    • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 6. 0 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.0 m/s²
    • Tension, électrique : 240 V
    • Brosse boisseau, Ø : 75 mm
    • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 372 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 102 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 102 mm

    Livraison:

    • Bride de fixation
    • Ecrou de serrage
    • Capot de protection
    • Clé à deux trous
    • Poignée supplémentaire Vibration Control
    • Tension 240 V

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier