Scie plongeante GKT 55 GCE avec L-BOXX 374

Réf.: 0601675001
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601675001
EAN / GTIN 3165140607759
Réf. fabricant 0601675001
Article hors catalogue 078181 GKT55GCE

Description

Description:

Scie plongeante GKT 55 GCE
  • La scie plongeante filaire GKT 55 GCE Professional permet de réaliser des coupes extrêmement précises et nettes dans une grande variété de matériaux
  • Grâce aux composants de haute qualité de la machine, à la lame de scie de précision et au système de rail de guidage adapté, des résultats extrêmement précis sont garantis
  • Le système efficace d'aspiration des poussières de la scie et la lame de scie à faible niveau sonore assurent un travail confortable, en particulier à l'intérieur
  • De plus, le réglage de la vitesse de rotation permet de réaliser des coupes dans une grande variété de matériaux
  • Cet outil convient pour les coupes à format et les coupes plongeantes dans le bois, les matériaux composites à base de bois, les panneaux et les matériaux en plaques, ainsi que dans l'aluminium et le verre acrylique
  • Il est compatible avec le système d'aspiration des poussières Click & Clean de Bosch ainsi qu'avec les systèmes de rails de guidage Festool, Mafell et Makita de Bosch
  • La GKT 55 GCE Professional se distingue en outre par des caractéristiques telles qu'une vitesse de rotation constante, une sortie de poussière intégrée, une présélection de la vitesse de rotation, un blocage de l'arbre, une protection contre les surcharges et un démarrage en douceur
  • Inclus dans la livraison : L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil (1 600 A00 2UK), 1x lame de scie circulaire, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), clé à six pans creux
  • Caractéristique(s):

    • Plateau de guidage : 310 x 240 mm
    • Poids : 4. 7 kg
    • Longueur du câble : 4 m
    • Vitesse de rotation à vide : 3600 - 6250 min-1
    • Angle d'inclinaison : -1 - 47 °
    • Puissance nominale : 1400 W
    • Diamètre de perçage de la lame de scie : 20 mm
    • Ø de la lame de scie : 165 mm
    • Profondeur de coupe sans rail de guidage (45°) : 42 mm
    • Profondeur de coupe sans rail de guidage (90°) : 57 mm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 2. 5 m/s²
    • Tension, électrique : 230 V
    • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 367 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 231 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 231 mm

    Livraison:

    • L-BOXX 374
    • 1/1 insert L-BOXX pour appareil
    • 1 x lame de scie circulaire, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
    • clé à six pans
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier