GOF 1250 CE, AVEC L-BOXX

Réf.: 0601626001
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
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Emballage Valise (L-Boxx)
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601626001
EAN / GTIN 3165140690065
Réf. fabricant 0601626001
Article hors catalogue L00590 224

Description

Description:

  • GOF 1250 ce, la fraise de précision à fil GOF 1250 ce Professional offre un travail confortable et de bonnes performances
  • La poignée ergonomique permet une manipulation facile quelle que soit la position de la poignée et donc un excellent guidage de l'outil
  • Il est doté d'un réglage fin breveté de la profondeur de fraisage par incréments de 1/10 mm
  • En outre, le système de verrouillage de la broche unique permet de changer facilement et rapidement les fraises
  • Ce outil électrique est adapté au fraisage du bois et du plastique
  • L'appareil est compatible avec divers rails de guidage Bosch et le système d'aspiration Click & Clean de Bosch
  • Le GOF 1250 ce Professional offre également des fonctions telles que la vitesse constante et la présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 3.6 kg
  • Douille de copiage Ø : 17.0 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 10000 - 24000 min-1
  • Course max. du panier de fraisage : 60 mm
  • Puissance nominale : 1250 W
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 5. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Ø de la pince de serrage : 8 mm
  • Incertitude K [Ponçage du bois massif] : 2.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 370 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 270 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 170 mm
  • Capacité de l'outil : 6 - 8.0 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • Clé à fourche 19 mm
  • Butée parallèle avec réglage fin
  • Adaptateur de douille à copier
  • Pince de serrage avec écrou-raccord 8 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier