Scie sauteuse à batterie GST 12V-70, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06015A1002
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06015A1002
EAN / GTIN 3165140770521
Réf. fabricant 06015A1002
Article hors catalogue P07216 GST1270

Description

Description:

  • Scie sauteuse à batterie GST 12V-70, la scie sauteuse à batterie GST 12V-70 Professional est le choix compact dans le segment des 12 volts
  • Sa forme de tige et sa conception compacte et légère garantissent une maniabilité optimale, même en cas de coupe par le dessous
  • Le poignée of the scie à guichet est situé à proximité de la ligne de coupe, ce qui garantit une manipulation parfaite pendant l'utilisation
  • En outre, le système SDS Bosch sans outil garantit un remplacement sans problème des lames de scie
  • Cet outil est adapté aux coupes rondes et transversales ainsi qu'aux applications moyennes à légères dans le bois massif, le aggloméré et les composites bois
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et les autres aspirateurs Bosch, ainsi qu'avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12V
  • Le GST 12V-70 Professional peut également effectuer des coupes d'inclinaison et se caractérise par une vitesse constante, un éclairage LED, une course pendulaire, un contrôle de précision et une présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids sans batterie : 1.5 kg
  • Poids avec batterie : 1. 5 kg
  • Hauteur de course : 18 mm
  • Vitesse de course à vide : 1500 - 2800 min-1
  • Angle d'inclinaison : 0 - 45 °
  • Profondeur de coupe dans l'alu : 3 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 70 mm
  • Profondeur de coupe dans le métal : 3 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 3 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 4. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de tôle métallique] : 4.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de tôle métallique] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Kit d'aspiration
  • Glisse
  • L-BOXX 102
  • Insert L-BOXX
  • Protection contre les déchirures de copeaux
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 630 560)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-Clean for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 663 750)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires