Nager GNA 3,5

Réf.: 0601533103
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
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601533103
EAN / GTIN 3165140075947
Réf. fabricant 0601533103
Article hors catalogue L00590 123

Description

Description:

  • Nager GNA 3.5
  • le GNA 3-5 Professional filaire est le rongeur 620 W le plus puissant de Bosch et est idéal pour les coupes profondes
  • Son moteur à couple élevé et son taux de levage réduit garantissent des coupes nettes
  • Il est parfait pour couper divers métaux jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur et est excellent pour les découpes internes

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 340 W
  • Matériau usinable : acier jusqu'à 400 N/mm² à 3.5 mm
  • Poids : 3. 5 kg
  • Vitesse de course, en charge : 670 min-1
  • Petit rayon : 70 mm
  • Vitesse de course à vide : 1000 min-1
  • Puissance nominale : 620 W
  • Largeur de la voie de coupe : 6 mm
  • Capacité de coupe alu (200 N/mm²), max : 4.0 mm
  • Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 3.5 mm
  • Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max : 2.4 mm
  • Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max : 1.6 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [découpe de tôle] : 7. 0 m/s²
  • Incertitude K [découpe de la tôle] : 1.5 m/s²
  • Pré-perçage pour découpes intérieures : 41 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 117 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 292 mm

Livraison:

  • Clé hexagonale SW 4
  • Poignée supplémentaire
  • Matrice
  • Tampon
  • Etrier de maintien
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier