Meuleuse d'angle GWS 12-125, coffret d'artisanat

Réf.: 06013A6102
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
Référence article 06013A6102
EAN / GTIN 4059952635576
Réf. fabricant 06013A6102

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 12-125, Trouver une meuleuse d'angle facile à utiliser et confortable pour un usage quotidien peut être un défi
  • C'est pourquoi nous avons développé la famille de produits GWS 12
  • La GWS 12-125 Professional est compacte, confortable, économique et en même temps puissante
  • Le design ergonomique grâce à une poignée de taille réduite assure un meilleur confort et un travail moins fatigant
  • Le moteur est robuste et puissant et offre une bonne capacité de surcharge pour une progression rapide dans tes travaux quotidiens. applications métalliques
  • Pour une utilisation facile, l'appareil est équipé d'un capot de protection sans clé et d'un interrupteur de blocage
  • Il dispose également d'une protection contre le redémarrage et un capot de protection en plastique clipsable pour les applications de tronçonnage est compris dans la livraison
  • Le GWS 12- 125 Professional est conçu pour le meulage et le tronçonnage du métal, carrelage et maçonnerie
  • Cet appareil est compatible avec les hottes d'aspiration GDE 125 EA-T Professional et GDE 115/125 FC-T Professional
  • Coffret de l'artisan
  • 1 x disque à tronçonner diamanté, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm
  • Poignée supplémentaire
  • Capot de protection
  • Capot de protection de tronçonnage clipsable en plastique
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie: 690 W
  • Dimension largeur: 316 mm
  • Dimension hauteur: 124 mm
  • Dimension longueur: 445 mm
  • Vitesse de ralenti assignée: 11000 min-1
  • Alésage, Ø: 22.2 mm
  • Poids brut: 4,333 kg
  • Poids: 2.2 kg
  • Poignée principale: Poignée en forme de barre
  • Vitesse de rotation à vide: 11000 min-1
  • Vitesse à vide, jusqu'à: 11000 min-1
  • Puissance nominale d'entrée: 1200 W
  • Poids net: 2,4 kg
  • Ø du disque: 125 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [Ponçage de surface (ébauche): 6.9 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [Ponçage avec feuille abrasive]: 4.9 m/s²
  • Plage de tension: 220 - 230 V
  • Plage de tension, jusqu'à: 230 V
  • Plage de tension, de: 220 V
  • Brosse boisseau, Ø: 75 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)]: 1.5 m/s²
  • Incertitude K [Ponçage avec feuille abrasive]: 1.5 m/s²
  • Volume: 17,437 dm3