Appareil de localisation Wallscanner D-tect 200 C

Réf.: 0601081608
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
    Type de produit Appareil de localisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601081608
    EAN / GTIN 4059952526157
    Réf. fabricant 0601081608
    Article hors catalogue L00590 1623

    Description

    Description:

    Appareil de localisation Wallscanner D-tect 200 C. Le D-tect 200 C Professional localise tous les objets courants, les représente clairement et permet une documentation simple. Équipé de la technologie radar Bosch et d'une interface utilisateur améliorée, il est synonyme de travail plus sûr et plus précis sur le chantier. Plusieurs vues permettent de choisir la meilleure option pour différentes applications, par exemple la vue spot, qui facilite la localisation dans les endroits difficiles d'accès. Pour une preuve tangible, la fonction innovante de capture d'écran du scanner mural permet une documentation rapide. Le D-tect 200 C Professional convient aussi bien pour les travaux à l'intérieur qu'à l'extérieur, protège contre les dommages lors du forage et mesure les recouvrements de béton. Le Wallscanner localise les objets jusqu'à 20 cm de profondeur et indique la profondeur de l'objet. Inclus dans la livraison : L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), câble USB-C™, dragonne.

    Caractéristique(s):

    • Volume: 24,719 dm3
    • Poids brut : 2,874 kg
    • Poids net : 0,69 kg
    • Largeur de cote : 360 mm
    • Dimension en hauteur : 155 mm
    • Longueur de cote : 443 mm