Souffleur sans fil GBL 18V-750, solo

Réf.: 06008D2000
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
Référence article 06008D2000
EAN / GTIN 4059952654898
Réf. fabricant 06008D2000
Article hors catalogue L00590 1756

Description

Description:

  • La GBL 18V-750 Professional, équipée d'un moteur brushless BITURBO et d'un ventilateur axial, fournit une puissance élevée avec un débit d'air de 780 m3/h et une vitesse d'air allant jusqu'à 198 km/h.
  • Sa commande de vitesse variable permet un contrôle total lors du travail : choix optimal de la puissance, du niveau sonore et de la durée de fonctionnement pour chaque tâche.
  • Son design ergonomique bien équilibré et son faible poids favorisent un travail sans effort et plus sain.
  • Le GBL 18V-750 Professional est la solution sans fil pour souffler les feuilles.
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs du système 18V Bosch Professional.
  • Pour un démarrage rapide, le souffleur de feuilles dispose d'une buse rotative et cliquable robuste qui se fixe sans effort et se retire rapidement pour un rangement compact.

Caractéristique(s):

  • Poids sans batterie: 2.8 kg
  • Valeur d'émission des vibrations ah []: 2.5 m/s²
  • Incertitude K []: 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • Buse
  • Sans batterie(s) et sans chargeur