Sonde de combustion de 300 mm d’un diamètre de 6 mm

Réf.: 0600 9783
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9783
EAN / GTIN 4029547013874
Réf. fabricant 0600 9783

Description

Description:

Sonde de combustion / gaz de fumée modulaire, longueur de 300 mm et diamètre de 6 mm, avec cône.
  • Le support pour sonde testoFix est également disponible en option pour cette sonde
  • La sonde de combustion peut ainsi être fixée rapidement et en toute sécurité dans le canal de combustion
  • Le tuyau de sonde est plus court (650 mm) et plus flexible que par le passé de manière à faciliter votre travail.

Produits adaptés

Accessoires