Sonde de combustion de 300 mm d’un diamètre de 8 mm

Réf.: 0600 9781
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9781
EAN / GTIN 4029547013850
Réf. fabricant 0600 9781

Description

Description:

Sonde de combustion / gaz de fumée modulaire d’une longueur de 300 mm et d’un diamètre de 8 mm, avec cône pour la fixation dans l’orifice de mesure.
  • La sonde de combustion peut cependant également être fixée dans le canal de combustion en toute sécurité et de manière fiable au moyen du support pour sonde testoFix disponible en option
  • Le tuyau entre la sonde et l’appareil de mesure est plus court et plus flexible que par le passé, ce qui facilite nettement le montage et le démontage.