Sonde de gaz de fumée modulaire, 180 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C, homologuée par la TÜV

Réf.: 0600 9760
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 9760
EAN / GTIN 4029547003288
Réf. fabricant 0600 9760

Description

Description:

Cette sonde de gaz de fumée modulaire homologuée par la TÜV et dotée d'un tube de sonde d'une longueur de 180 mm permet de raccorder le circuit de combustion et la voie thermométrique confortablement à l'appareil de mesure au moyen d'une fermeture à baïonnette pratique.
  • Et, grâce au système de changement rapidement à encliqueter intégré à la poignée, le tube de sonde peut aisément être remplacé
  • Le thermocouple NiCr-Ni intégré au tube de sonde permet de mesurer des températures jusqu'à 500 °C et un filtre à impuretés protège l'appareil et ses capteurs contre la saleté.