Pré-filtre pour sondes industrielles

Réf.: 0600 7616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sonde de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 7616
EAN / GTIN 4029547018183
Réf. fabricant 0600 7616

Description

Description:

Le filtre préliminaire de la sonde industrielle est utilisé pour les mesures impliquant des gaz de combustion fortement chargés en poussières. Le filtre préliminaire veille à ce que la tige de la sonde et le tuyau d'échantillonnage ne soient pas obstrués par de la poussière ou des particules
  • Vous pouvez utiliser le filtre préliminaire en tant qu'accessoire du jeu de sondes industrielles 1 200 °C et du jeu de sondes industrielles chauffées
  • Applications
  • Le filtre préliminaire de la sonde industrielle - en combinaison avec la sonde industrielle et l'instrument de mesure appropriés - peut notamment être utilisé pour les applications suivantes:
  • Mesure de l'atmosphère du four
  • Mesure des émissions pour le contrôle de l'efficacité / la mise en service d'installations industrielles
  • Mesure des émissions pour le contrôle préalable des valeurs limites
  • Mesure des émissions pour le contrôle des systèmes d'épuration des gaz de combustion
  • Mesure des émissions pour la surveillance des valeurs limites prescrites.