Thermocouple de type K (longueur : 2,2 m)

Réf.: 0600 7615
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 7615
EAN / GTIN 4029547018176
Réf. fabricant 0600 7615

Description

Description:

Le thermocouple de 2,2 m est disponible en tant qu'accessoire pour le jeu de sondes industrielles 1200 °C et le jeu de sondes industrielles chauffées
  • Il vous permettra d'étendre votre sonde industrielle à une longueur totale de 2 m et d'effectuer des mesures de température simultanées
  • Veuillez noter que la plage de mesure de ce thermocouple est spécifiée jusqu'à max. 1370 °C. Pour les mesures de température dépassant 1370 °C, nous recommandons un thermocouple de type S (plage de mesure jusqu'à 1760 °C)
  • Applications
  • Le thermocouple de 2. 2m - en combinaison avec la sonde industrielle et l'instrument de mesure appropriés - est idéal pour les applications suivantes:
  • Mesure de l'atmosphère du four
  • Mesure des émissions pour le contrôle de l'efficacité / la mise en service d'installations industrielles
  • Mesure des émissions pour le contrôle préalable des valeurs limites
  • Mesure des émissions pour le contrôle des systèmes d'épuration des gaz de combustion
  • Mesure des émissions pour la surveillance des valeurs limites prescrites.

Produits adaptés

Accessoires